グリスニップル 6mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
227件の「グリスニップル 6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップル」、「グリスニップル 8mm」、「刈払機 グリスニップル」などの商品も取り扱っております。
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプ A型 仕様 黄銅メッキ付
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ B型(67.5°) 全長(mm) 19.5 材質(本体) SUS303 ねじ長さ(mm) 6 二面幅(mm) 10
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体) 黄銅棒 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(5個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として タイプ A型 表面処理 ニッケルメッキ 材質(本体) 黄銅
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズ M6×P0.75 六角対辺(mm) 10 材質 本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番 EA991CZ-225 形状 90° 質量(g) 8.7
1個
805 税込886
当日出荷

ステンレス製グリースニップル。 C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ C型(90°) 全長(mm) 19.5 材質(本体) SUS303 ねじ長さ(mm) 6 二面幅(mm) 10
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA991CX セット内容 6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
1セット
10,600 税込11,660
当日出荷

1パック(3個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプ B型 仕様 黄銅メッキ付
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm) 20 材質(本体) 黄銅製 ねじ長さ(mm) オス/5、メス11 表面処理 ニッケルメッキ 使用流体 空気・グリース 二面幅(mm) 12 流体温度(℃) -5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプ A型普及品 仕様 黄銅生地
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ B型(67.5°) 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) SUS303
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズ M6×P0.75 材質 本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番 EA991CZ-206 形状 ストレート
1個
345 税込380
当日出荷

ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ B型(67.5°) 材質(本体) SUS303
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプ A型 材質 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)